Micromètre intérieur tubulaire, surfaces de mesure en carbure, 2-6 ″

Réf.: 137-216
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 137-216
    EAN / GTIN 4946368438504
    Réf. fabricant 137-216
    Article hors catalogue L40010 14751

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un micromètre intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants: Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure sont disponibles

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 2 - 6
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : y compris boîte, clé, rallonges, vis de mesure de montage