• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d'intérieur à 2 points, surfaces de mesure en carbure, 50-500 mm

Réf.: 137-208
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137-208
EAN / GTIN 4946368438467
Réf. fabricant 137-208
Article hors catalogue L40010 3482

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre d'intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure Des surfaces de mesure en carbure sont disponibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 500
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, vis de montage