Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure au carbure, 50-63 mm

Réf.: 137-013
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 137-013
    EAN / GTIN 4946368438436
    Réf. fabricant 137-013
    Article hors catalogue L40010 5262

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un micromètre d'intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

    Caractéristique(s):

    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, vis de montage