Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure trempées, 2-2,5 ″

Réf.: 137-012
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 137-012
    EAN / GTIN 4946368438375
    Réf. fabricant 137-012
    Article hors catalogue L40010 14733

    Description

    Description:

    Il s'agit d'un micromètre d'intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

    Caractéristique(s):

    Plage de mesure : 2.5 - 5
    Valeur de la graduation : 0,0004″
    Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, vis de montage