• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure trempées, 50-63 mm

Réf.: 137-011
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137-011
EAN / GTIN 4946368438313
Réf. fabricant 137-011
Article hors catalogue L40010 3240

Description

Description:

Il s'agit d'un micromètre d'intérieur équipé de tiges d'extension qui vous offre les avantages suivants : Des tiges d'extension interchangeables de forme cylindrique pour étendre la plage de mesure. Des surfaces de mesure en métal dur sont disponibles.

Caractéristique(s):

Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et talon gradué chromé mat, Ø ; 15 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, vis de montage