• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur digitale pour mesures de largeurs et d'écartement, IP 67, inox, 1/100 500 x 150 mm

Réf.: 1367728
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 1367728
EAN / GTIN 4029713072285
Réf. fabricant 1367728

Description

Description:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP67
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 7,5 mm
  • Longueur du pont de mesure : 150 mm