Chariots à roulettes pour fûts

Réf.: 13650
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Identification et classification

Référence article 13650
Copier
EAN / GTIN 4017976913650
Copier
Réf. fabricant 13650
Copier
Article hors catalogue L90080 701
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Roule-fût pour le transport debout ou le stockage de fûts en tôle d’acier de 200 litres. Croix soudée en tube carré avec bords antidérapants, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. Roues en polyamide, moyeux avec paliers lisses.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Hauteur totale (mm): 159
Bandage: Polyamide
Taille des roues (mm): 80 × 35

Téléchargements et documents