Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13615 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43,2 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13615 est disponible sous la référence 13615,35 en papier de 500 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame industrielle arrondie
- Matériau de base: Acier
- Lame en acier inoxydable: oui
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés