Chariots à roulettes pour fûts

Réf.: 13610
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Identification et classification

Référence article 13610
Copier
EAN / GTIN 4017976136103
Copier
Réf. fabricant 13610
Copier
Article hors catalogue L90080 128
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Roule-fût pour le transport vertical de fûts en tôle d’acier de 200 litres. Construction en acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007. Cuve en tôle d’acier, soudée de manière étanche à l’huile. Ø intérieur 630 mm. Rebord de 80 mm de haut. Avec barre de poussée tubulaire à visser avec 2 œillets et 1 sangle d’arrimage. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, roues en polyamide, moyeu avec palier lisse.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Hauteur totale (mm): 894
Bandage: Polyamide
Taille des roues (mm): 80 × 35