• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de fûts

Réf.: 1361
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1361
EAN / GTIN 4017976013619
Réf. fabricant 1361
Article hors catalogue L90080 250

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur pour le transport vertical de fûts en tôle contenance 200 litres. Rouleur étanche en tôle d'acier soudée. Ø interne 630 mm, rebord de 80 mm. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en polyamide, roulement à palier lisse.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Hauteur totale (mm): 179
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 80 x 35

Remarque(s):

selon EN 1757-3