{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | E | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136050 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197078094 | |
Réf. fabricant | 136050 M10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type E, vaporisé, M: M10
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
36,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock
35,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 396 article(s) en stock
15,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
54,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
854 article(s) en stock
22,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | Gauche | à droite |
Profondeur de filetage | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |