• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de fûts

Réf.: 13600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13600
EAN / GTIN 4017976136004
Réf. fabricant 13600
Article hors catalogue L90080 278

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé et construction en profilé d'acier avec un cintrage permettant d'embarquer soit des fûts de 60 litres ou de 200 litres, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ø de 420 et 610 mm. Avec dossier de poussée à boulonner muni d'oeillets et d'une sangle d'arrimage. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en polyamide, roulement à palier lisse.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Hauteur totale (mm): 914
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 80 x 35

Remarque(s):

selon EN 1757-3