Rouleur de fûts

Réf.: 1360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Chariots à roulettes pour fûts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1360
    EAN / GTIN 4017976013602
    Réf. fabricant 1360
    Article hors catalogue L90080 464

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé et construction en profilé d'acier avec un cintrage permettant d'embarquer soit des fûts de 60 litres ou de 200 litres, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ø de 420 et 610 mm. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en polyamide, roulement à palier lisse.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Hauteur totale (mm): 154
    Type de pneu: Polyamide
    Roues (mm): 80 x 35

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier