• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE SERRE-TUBE 90 EN BOUT 14'

Réf.: 135A.14
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135A.14
EAN / GTIN 3148516977762
Réf. fabricant 135A.14
Article hors catalogue L60130 10933

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: corps en alliage léger
  • mâchoires en acier forgé, trempé à 55 HRc

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 34
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 0,940