• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Rouleur de bacs

Réf.: 13590
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13590
EAN / GTIN 4017976135908
Réf. fabricant 13590
Article hors catalogue L90080 244
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en plastique (ABS 1) bleu. Rouleur à armature ouverte. 4 roues pivotantes en polyamide, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Livré démonté.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur de zone de chargement (mm): 145
Longueur totale (mm): 621
Largeur totale (mm): 421
Hauteur totale (mm): 165
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 100 x 30

Remarque(s):

selon EN 1757-3