• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Rouleur de bacs

Réf.: 13587
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13587
EAN / GTIN 4017976413587
Réf. fabricant 13587
Article hors catalogue L90080 569
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur à armature ouverte avec rebord sur 3 côtés et dossier de poussée en tube d'acier. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 610
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur de zone de chargement (mm): 182
Longueur totale (mm): 716
Largeur totale (mm): 414
Hauteur totale (mm): 970
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3