Taraud machine HSS-E Type C, vaporisé, M: M3,5

Réf.: 135850 M3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3,5
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,6 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Carré corps □ 3 mm
⌀ perçage 2,9 mm
Filetage ⌀ 3,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 10,5 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135850 M3,5
EAN / GTIN 4045197077707
Réf. fabricant 135850 M3,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 − 3 filets).