• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de bacs

Réf.: 13585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13585
EAN / GTIN 4017976135854
Réf. fabricant 13585
Article hors catalogue L90080 356

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur avec plateau en tôle d'acier étanche avec rebord de 22 mm, particulièrement recommandé pour le déplacement de bacs abimés ou non étanches, évite de salir les sols. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur de zone de chargement (mm): 182
Longueur totale (mm): 615
Largeur totale (mm): 415
Hauteur totale (mm): 204
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3