Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Arros. int. / Type C 6HX M6

Réf.: 135734 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M6
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Angle d'hélice 45 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne oui
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Carré corps □ 4,9 mm
    ⌀ perçage 5 mm
    Filetage ⌀ 6 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Bleu
    Série Master Tap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 15 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135734 M6
    EAN / GTIN 4062406081195
    Réf. fabricant 135734 M6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    23
    Acier < 900 N/mm²
    P
    23
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
    La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
    • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
    • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

    Avec arrosage interne.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier