• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM M2

Réf.: 135730 M2

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Angle d'hélice 50 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 4 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135730 M2
Réf. fabricant 135730 M2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
28
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Hélice à droite très prononcée, pour une évacuation optimale des copeaux. Filets de guidage détalonnés.

Avantage(s):

Prévention du blocage des copeaux lors du retrait du taraud et de l’arrachement des filets.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 135732.