• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur à plateaux

Réf.: 135610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135610
EAN / GTIN 4017976735610
Réf. fabricant 135610
Article hors catalogue L90080 790

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en mélaminé surface effet hêtre et dossier de poussée pour le transport de bacs Norme Euro. Rebord de 15 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur plateaux (mm): 194, 724
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 714
Largeur totale (mm): 480
Hauteur totale (mm): 970
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3