• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur à plateaux

Réf.: 135400-7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 135400-7016
EAN / GTIN 4017976948829
Réf. fabricant 135400-7016

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 plateaux en mélaminé surface gris moyen avec rebord de 15 mm et dossier de poussée, distance entre les plateaux : 400 mm. Hauteur totale : 960 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatibles pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Type de pneu: TPE

Remarque(s):

selon EN 1757-3