• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM M3

Réf.: 135378 M3
Remise
72,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 25 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135378 M3
EAN / GTIN 4045197647924
Réf. fabricant 135378 M3

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
9
Acier < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).