• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse digital pour gorges intérieures 1/100 10-160 mm

Réf.: 1352516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1352516
EAN / GTIN 4029713019648
Réf. fabricant 1352516
Article hors catalogue L40510 1355

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse à blocage interne, numérique, DIGI-MET, en acier inoxydable, avec vis de blocage. Fonctions électroniques : Interrupteur marche/arrêt, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro possible à tout moment. Commutation mm/pouce, écran LCD de 7,5 mm. Sortie de données variables, fonction PRESERT (préréglage de la valeur de mesure) lecture 0,01mm et .0005 pouce. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 10 - 160
  • Limite d'erreur (mm) : 0,06 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 60 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 25 mm

Norme:

Factory standard