STARCKE Papier abrasif résistant à l’eau MATADOR 991C, 230 x 280 mm, grain 800

Réf.: 135007
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Grain 800
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135007
EAN / GTIN 4002748350078
Réf. fabricant 135007
Article hors catalogue L51880 11
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif résistant à l'eau sur support flexible en papier latex. Convient de manière optimale pour le ponçage de vernis et de mastics dans la construction et la réparation automobiles. Donne d’excellentes qualités de surface sur les surfaces de peinture, de verre et de métal.