CLES A CREMAILLERE 240 SR

Réf.: 134A.8SR
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134A.8SR
EAN / GTIN 3148518737760
Réf. fabricant 134A.8SR
Article hors catalogue L60130 7361

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 35,5
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 510

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop