CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 8'

Réf.: 134A.8
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134A.8
EAN / GTIN 3148516740816
Réf. fabricant 134A.8

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Corps en fonte
  • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
  • Mâchoire mobile en acier forgé

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 35
  • B [mm]: 15
  • C [mm]: 14,5
  • E [mm]: 14,5
  • L [″]: 8
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,400