CLES A CREMAILLERE 350 SR

Réf.: 134A.14SR
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134A.14SR
    EAN / GTIN 3148518737685
    Réf. fabricant 134A.14SR
    Article hors catalogue L60130 10099

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 65
    • B [mm]: 49,5
    • E [mm]: 18
    • L [mm]: 350
    • L1 [mm]: 32
    • [g]: 1220