CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 14'

Réf.: 134A.14
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134A.14
    EAN / GTIN 3148516741011
    Réf. fabricant 134A.14
    Article hors catalogue L60130 1124

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Corps en fonte
    • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
    • Mâchoire mobile en acier forgé

    Caractéristique(s):

    • A max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 21,5
    • E [mm]: 21,5
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1,500