Taraud machine GARANT Master Tap Alu extra longue M12

Réf.: 134265 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement DLC
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme Norme usine
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée E
    Angle d'hélice 45 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 1,75 mm
    Longueur totale L 200 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Carré corps □ 7 mm
    ⌀ perçage 10,2 mm
    Filetage ⌀ 12 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Série Master Tap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 36 mm
    Type de produit Tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134265 M12
    EAN / GTIN 4067263830504
    Réf. fabricant 134265 M12

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    35
    Alu (à copeaux courts)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acrylique
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Avec queue extra longue.
    Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
    • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
    • Pas d’hélice dynamique des goujures.
    • Entrée courte type E.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier