Pied à coulisse digital sans pointes 1000 x 150 mm

Réf.: 1342534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 1342534
    EAN / GTIN 4029713019525
    Réf. fabricant 1342534

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
    • ISO 13385
    • Écran LCD :
    • 10 mm avec plage de mesure 300 mm;
    • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
    • Vis de blocage

    Description:

    Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable sans embouts de lame. Précision selon la norme DIN 862. Avec vis de blocage. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Classe IP : IP 65
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
    • Limite d'erreur (mm) : 0,06 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 60 µm
    • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
    • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

    Norme:

    EN ISO 3650