Pied à coulisse digital avec pointes, avec réglage fin 800 x 150 mm

Réf.: 1341532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Plage de mesure 0 mm - 800 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1341532
EAN / GTIN 4029713019471
Réf. fabricant 1341532
Article hors catalogue L40510 1990

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
  • ISO 13385
  • Pointes de couteau
  • Écran LCD :
  • - 10 mm avec plage de mesure 300 mm ; - 12,5 mm à partir de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650