• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3/8″ Douille Impact 12-Pans (pouce)

Réf.: 13406A 11/16
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 13406A 11/16
EAN / GTIN 4991644346318
Réf. fabricant 13406A 11/16

Description

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen