Pied à coulisse digital avec pointes 300 x 90 mm

Réf.: 1340522
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 1340522
    EAN / GTIN 4029713019419
    Réf. fabricant 1340522

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
    • ISO 13385
    • Pointes de couteau
    • Écran LCD :
    • - 10 mm avec plage de mesure 300 mm ; - 12,5 mm à partir de la plage de mesure 500 mm
    • Vis de blocage

    Description:

    Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage et embouts de lame. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD 8,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 10 mm.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Classe IP : IP 65
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
    • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
    • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
    • Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm

    Norme:

    EN ISO 3650