• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE SERRE-TUBE ALUMINIUM 14'

Réf.: 133A.14
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133A.14
EAN / GTIN 3148516741448
Réf. fabricant 133A.14
Article hors catalogue L60130 3894

Description

Description:

  • Plage de serrage: 0 à 140 mm ; 0 à 5″
  • Corps en fonte
  • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
  • Mâchoire mobile en acier forgé

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 21,5
  • E [mm]: 21,5
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1,000