• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse digital sans pointes, avec réglage fin 800 x 150 mm

Réf.: 1335532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Plage de mesure 0 mm - 800 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1335532
EAN / GTIN 4029713019389
Réf. fabricant 1335532

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
  • ISO 13385
  • Écran LCD :
  • 10 mm avec plage de mesure 300 mm;
  • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique en acier inoxydable sans embouts de lame. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650