• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse digital sans pointes, avec réglage fin 500 x 125 mm

Réf.: 1335528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1335528
EAN / GTIN 4029713019372
Réf. fabricant 1335528

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
  • ISO 13385
  • Écran LCD :
  • 10 mm avec plage de mesure 300 mm;
  • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique en acier inoxydable sans embouts de lame. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 500
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650