Pied à coulisse digital sans pointes 300 x 90 mm

Réf.: 1334522
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1334522
EAN / GTIN 4029713019327
Réf. fabricant 1334522
Article hors catalogue L40510 2057

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
  • ISO 13385
  • Écran LCD :
  • 10 mm avec plage de mesure 300 mm;
  • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse numérique d'atelier en acier inoxydable. Précision selon la norme DIN 862. Avec vis de blocage. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD 8,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 40 µm
  • Hauteur des chiffres : 8,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm

Norme:

EN ISO 3650

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop