{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 6-32 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 3,51 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage | 2,85 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10,53 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Réf. fabricant | 133350 6-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, UNC: 6-32
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
29,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
24,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
20,99 €
10,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
11,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
11,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Filets au pouce | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longueur totale L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Filetage ⌀ | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |