Taraud machine carbure monobloc, TiAlN, G: G1/8

Réf.: 133320 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 371
  • Entrée: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 371
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Carré corps □ 8 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 14,6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133320 G1/8
EAN / GTIN 4045197074577
Réf. fabricant 133320 G1/8

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
3
Acier < 60 HRC
H
2
Acier < 65 HRC
H
1
Acier < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Graphite, PRFV, PRFC
N
18
Huile
 

Description

Exécution:

Exécution particulièrement rigide. Pour rendement optimal sous contraintes élevées.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau). Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.