Taraud machine G5/8

Réf.: 133300 G5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G5/8
Revêtement non revêtu
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 5156
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 22,91 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 21 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 68,73 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133300 G5/8
EAN / GTIN 4045197074546

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Utilisation:

Pour taraudages gaz witworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).
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
    G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier