Exécution:
- Acier inoxydable
- Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
- ISO 13385
- Pointes de couteau
- Écran LCD : 10 mm
- avec plage de mesure 300 mm;
- 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
- Vis de blocage
Description:
Pied à coulisse numérique d'atelier en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD 8,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 10 mm.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 300
- Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
- Limite d'erreur (µm) : 40 µm
- Hauteur des chiffres : 8,5 mm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
- Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm
Norme:
EN ISO 3650