Pied à coulisse digital avec pointes 800 x 150 mm

Réf.: 1330532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 1330532
    EAN / GTIN 4029713019266
    Réf. fabricant 1330532
    Article hors catalogue L40510 1372

    Description

    Exécution:

    • Acier inoxydable
    • Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
    • ISO 13385
    • Pointes de couteau
    • Écran LCD : 10 mm
    • avec plage de mesure 300 mm;
    • 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
    • Vis de blocage

    Description:

    Pied à coulisse numérique d'atelier en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage et embouts de lame. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Lecture : 0,01 mm
    • Plage de mesure (mm) : 0 - 800
    • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
    • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
    • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
    • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
    • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm
    • Longueur du câble : 2 m

    Norme:

    EN ISO 3650