• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur tubulaire, 975-1000 mm

Réf.: 133-180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133-180
EAN / GTIN 4946368017372
Réf. fabricant 133-180
Article hors catalogue L40010 12080

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 975 - 1000
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±16 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé