Micromètre intérieur tubulaire, 200-225 mm

Réf.: 133-149
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
    Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133-149
    EAN / GTIN 4946368017068
    Réf. fabricant 133-149
    Article hors catalogue L40010 1724

    Description

    Description:

    Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 200 - 225
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
    Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : avec boîte, isolation thermique (à partir de 100 mm), clé