{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 18,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132840 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073754 | |
Réf. fabricant | 132840 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E Type B 20X1,5
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
58,49 €
33,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
79,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
64,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
⌀ perçage | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |