{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,5 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132830 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073099 | |
Réf. fabricant | 132830 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type B 12X1,5
Sur demande
Disponibilité
490 article(s) en stock
35,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
29,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 |
Taille de filetage | M12×1,5 | M12×1,5 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 10,5 | 10,5 |
Norme | DIN 374 | DIN 374 |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H |