Taraud machine, filetage à gauche HSS-E 6H M20

Réf.: 132800 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M20 LH
    Revêtement nitruré et vaporisé
    Type de filetage M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe Gauche
    Pas de filetage 2,5 mm
    Longueur totale L 140 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Carré corps □ 12 mm
    ⌀ perçage 17,5 mm
    Filetage ⌀ 20 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 60 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132800 M20
    EAN / GTIN 4045197072887
    Réf. fabricant 132800 M20

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

    Avantage(s):

    Excellente stabilité, guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.