• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Arros. int. / Type B 6HX M6

Réf.: 132745 M6

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 5 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 18 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132745 M6
Réf. fabricant 132745 M6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
40
Alu (à copeaux courts)
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec entrée gun et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l'axe synchrone de la machine.
Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale.
Utilisation avec émulsions (apport en graisse 8 % min.).
Avecarrosage interne pour une durée de vie maximale.

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.