Exécution:
- Indice de protection IP67
- Acier inoxydable
- Affichage LCD 7,5 mm
- Standard d'usine
- Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
- Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
- Vis de blocage
Description:
Pied à coulisse numérique de poche avec de longs biseaux transversaux pour les mesures intérieures, en acier inoxydable, classe de protection IP 67, standard d'usine, avec vis de blocage, avec biseaux transversaux, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro à n'importe quel endroit, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Classe IP : IP 67
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 10 - 200
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Hauteur des chiffres : 7,5 mm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 60 mm
Norme:
Factory standard